Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QMARK JRDS14 pölysuoja 15 kW lämmittimet | AB8CUP 25D245

QMARK JRDS14 Dust Shield 15 Kw lämmittimet

Varastossa
Tuote: AB8CUP Malli: JRDS14Ristiviite: 25D245

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölysuoja
Syvyys1/2'
Sopii KW: hen15.0
Korkeus14 "
Leveys19.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8516900500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSopii KW: henKorkeusHinta
QMARK JRDS8 pölysuoja 3-10 kW lämmittimet | AB8CUN 25D244 JRDS81 / 2 "3.0 ja 10.08.5 "€117.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK JRDS14 Dust Shield 15 Kw lämmittimet
€137.62 / yksikkö