Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QMARK DS25 -katkaisija 208-600V 25A | AB8CUT 25D248

QMARK DS25 erotuskytkin 208-600V 25A

Varastossa
Tuote: AB8CUT Malli: DS25Ristiviite: 25D248

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€292.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrota kytkin
Vahvistimet AC25
Syvyys4"
Sopii KW: hen3.0 ja 15.0
Korkeus2.5 "
Hz60
Vaihe1 tai 3
Jännitealue208 ja 600
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVahvistimet ACSyvyysSopii KW: henHzAsennustyyppiVaiheJännitealueHinta
QMARK CDFDS Katkaise kytkinyksikkö 277v 60 Hz | AC8CZY 39K897 CDFDS1.25 "30--60yksikkö1-€406.40
QMARK MPDS60 Katkaise kytkinyksikkö asennettuna | AF6QQF 20CA43 MPDS602.5 "602-13 / 16 "25 ja 5050/60Yksikkö asennettuna1 tai 3208 - 600 VAC€478.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK DS25 erotuskytkin 208-600V 25A
€292.44 / yksikkö