Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QMARK MPDS60 Katkaise kytkinyksikkö asennettuna | AF6QQF 20CA43

QMARK MPDS60 irrotuskytkinyksikkö asennettu

Varastossa
Tuote: AF6QQF Malli: MPDS60Ristiviite: 20CA43

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€478.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrota kytkin
Vahvistimet AC60
Syvyys2-13 / 16 "
Sopii KW: hen25 ja 50
Korkeus2.5 "
Hz50/60
AsennustyyppiYksikkö asennettuna
Vaihe1 tai 3
Kytkimen tyyppiRotary
Jännitealue208 - 600 VAC
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536509065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVahvistimet ACSyvyysSopii KW: henHzAsennustyyppiVaiheJännitealueHinta
QMARK DS25 -katkaisija 208-600V 25A | AB8CUT 25D248 DS252.5 "254"3.0 ja 15.060-1 tai 3208 ja 600€292.44
QMARK CDFDS Katkaise kytkinyksikkö 277v 60 Hz | AC8CZY 39K897 CDFDS1.25 "30--60yksikkö1-€406.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK MPDS60 irrotuskytkinyksikkö asennettu
€478.22 / yksikkö