Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QMARK CDFT -termostaattiyksikkö 240v 60 Hz | AC8CZV 39K894

QMARK CDFT-termostaattiyksikkö 240v 60Hz

Varastossa
Tuote: AC8CZV Malli: CDFTRistiviite: 39K894

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaatti
Vahvistimet AC22
Hz60
Pituus2.5 "
Asennustyyppiyksikkö
Vaihe1
Temp. alue45-95 astetta F
Jännite240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
QMARK 5813-2027-000 Dpdt-termostaatti | AB3UDY 1VEH3 5813-2027-000TermostaattiDPDT€68.18
QMARK 410168002 Spst Termostaatti | AB3UDZ 1VEH4 410168002TermostaattiSPST€124.31
QMARK WR80 Snap Action teollisuustermostaatti, Snap Action teollisuustermostaatti | CP3MNH 19PV75 WR80Termostaatti-€450.40
QMARK UHMT2 Kaksivaiheinen termostaattisarja, 40-80F Temp. Alue, kaksivaiheinen termostaattisarja, 40-80 F lämpötila Alue | CP3MNK 19PW82 UHMT2Termostaattisarja-€246.65
QMARK 300-113075-003 Termostaatti | CR4GRP 38XC63 300-113075-003Termostaatti-€1,908.80
QMARK MUH0541-PRO Muh-Pro sisältää esiasennetun erotuskytkimen | CV3QAW 793EJ7 MUH0541-PROIrrota kytkin-€2,320.63
QMARK MUH104-PRO Muh-Pro sisältää esiasennetun erotuskytkimen | CV3QAX 793EK3 MUH104-PROIrrota kytkin-€2,852.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK CDFT-termostaattiyksikkö 240v 60Hz
€85.97 / yksikkö