Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QMARK B20 kiinnityskannatin 15 kW lämmittimet | AB8CUM 25D243

QMARK B20 asennusteline 15kw lämmittimet

Varastossa
Tuote: AB8CUM Malli: B20Ristiviite: 25D243
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
€243.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusteline
Syvyys20.5 "
Sopii KW: hen15.0
Korkeus10 "
AsennustyyppiSeinä ja katto
Leveys2 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.95
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)54.36
Laivan leveys (cm)42.42
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuvion kulma (vaaka- tai pystysuuntainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSopii KW: henKorkeusAsennustyyppiLeveysHinta
QMARK B10 -kiinnike 3-10 kW lämmittimet | AB8CUL 25D242 B1020.5 "3.0 ja 10.010 "Seinä ja katto2 5 / 16 "€169.37
QMARK B30 Asennusteline Seinä / katto | AF6QNM 20CA40 B3035-9 / 16 "25 ja 3014 15 / 16 "Wall / Katto10.5 "€369.34
QMARK B50 Asennusteline Seinä / katto | AF6QNN 20CA41 B5035-9 / 16 "40 ja 5014 15 / 16 "Wall / Katto15 13 / 16 "€310.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK B20 asennusteline 15kw lämmittimet
€243.09 / yksikkö