Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QLT BY MARSHALLTOWN HVS87 Kipsilevy tyhjiökäsihiomakone AD3TXE 40P247

QLT BY MARSHALLTOWN HVS87 Kipsilevytyhjiökäsihiomakone

Varastossa
Tuote: AD3TXE Malli: HVS87Ristiviite: 40P247

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevy käsikäyttöinen hiomakone
rakentaminenMuovi
Pituus6"
Palojen lukumäärä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QLT BY MARSHALLTOWN HVS87 Kipsilevytyhjiökäsihiomakone
€72.08 / yksikkö