Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER Z4919T6S Binding Post and Screw, 3/4 Inch-10 Thread Size, 3/4 Inch Brl Length, 7/8 Inch Brl Dia | CP7PNP 45FP43

GRAINGER Z4919T6S sidontatolppa ja ruuvi, 3/4 tuumaa-10 kierrekoko, 3/4 tuuman Brl pituus, 7/8 tuuman Brl halkaisija

Varastossa
Tuote: CP7PNP Malli: Z4919T6SRistiviite: 45FP43

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0909
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER Z4919T6S sidontatolppa ja ruuvi, 3/4 tuumaa-10 kierrekoko, 3/4 tuuman Brl pituus, 7/8 tuuman Brl halkaisija
€69.43 / yksikkö