Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QEP 82500 keraamisten lattialaattojen asennussarja 6 kpl | AD4TJR 43Z112

QEP 82500 Keraamisten lattialaattojen asennussarja 6 kpl

Varastossa
Tuote: AD4TJR Malli: 82500Ristiviite: 43Z112

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeraaminen lattialaatta-asennussarja
Palojen lukumäärä6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.584
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QEP 82500 Keraamisten lattialaattojen asennussarja 6 kpl
€44.81 / yksikkö