Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QEP 75007Q -kaapimen terä 7 tuumaa AC3UGF: lle | AC3UGG 2WFF4

QEP 75007Q Vaihtokaavinterä 7 tuumaa AC3UGF:lle

Varastossa
Tuote: AC3UGG Malli: 75007QRistiviite: 2WFF4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokaavinterä
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa2WFF1
TyyppiHiiliteräs, 7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205595505
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QEP 75007Q Vaihtokaavinterä 7 tuumaa AC3UGF:lle
€17.96 / yksikkö