Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QEP 70005Q-6D -pesusieni 7 1/2 x 5 1/4 x 2 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AE4AZD 5HXD6

QEP 70005Q-6D kuuraussieni 7 1/2 x 5 1/4 x 2 tuumaa - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4AZD Malli: 70005Q-6DRistiviite: 5HXD6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValusieni, Pkg. 6
Pituus7.5 "
Materiaalivaahto
Paksuus2"
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Hydrofiilinen muotoilu, pyöristetyt reunat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QEP 70005Q-6D kuuraussieni 7 1/2 x 5 1/4 x 2 tuumaa - 6 kpl pakkaus
€21.26 /pakkaus