Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QEP 62909Q Säädettävä lattiakaavin 8 tuumaa | AE4LAW 5LG17

QEP 62909Q Säädettävä lattiakaavin 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4LAW Malli: 62909QRistiviite: 5LG17

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lattiakaavin
KahvaTeleskooppi, pehmustettu kahva, 3--6 ft. Pituus
Koko8 "terän leveys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8205513060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 15 asteen kulmainen teräpää

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QEP 62909Q Säädettävä lattiakaavin 8 tuumaa
€63.38 / yksikkö