Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QEP 10279Q laastitiivistepullo rullalla 12 oz | AD4TJM 43Z101

QEP 10279Q Laastintiivistyspullo rullalla 12 Oz

Varastossa
Tuote: AD4TJM Malli: 10279QRistiviite: 43Z101

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaastitiivisteen käyttöpullo telalla
VäriValkoinen
rakentaminenMuovi
Palojen lukumäärä1
Koko12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QEP 10279Q Laastintiivistyspullo rullalla 12 Oz
€6.65 / yksikkö