Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QA1 MCMR8S urospuolisen varren pää oikea, 17.5mm | AC8EUG 39N469

QA1 MCMR8S urosnastatangon pää Oikea 17.5mm

Varastossa
Tuote: AC8EUG Malli: MCMR8SRistiviite: 39N469
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
€7.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan pää
pallo52100 Teräs pallomainen
Laakerit52100 Teräspallomainen pallo
rakentaminenSeuraa SAE-määritystä J1120
Mitat AM8 x 1.25
Mitat B12mm
Mitat C17.5mm
Mitat E22.25mm
Mitat G42mm
Mitat H25mm
Ulottuvuus J53.125mm
Mitat N12mm
KoteloVähän hiiltä
Maks. Kulmapoikkeama28 Tutkinnot
Nastan pituus17.5mm
KierreOikea käsi
Kierteen kokoM8 x 1.25
TyyppiMies nastoitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.23
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483308055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KulmapoikkeamaMitat AMitat BNastan pituusKierreKierteen kokoMitat CMitat EHinta
QA1 MCMR5S urospuolisen varren pää oikeanpuoleinen 13mm | AC8EUD 39N465 MCMR5S22 TutkinnotM5 x 0.89mm13mmOikea käsiM5 x 0.813mm16mm€22.19
QA1 MCML5S urospuolisen varren pää vasen 13mm | AC8EUE 39N466 MCML5S22 TutkinnotM5 x 0.89mm13mmVasen käsiM5 x 0.813mm16mm€22.19
QA1 MCMR6S Urosmutterin pää Oikea 14mm | AC8EUF 39N467 MCMR6S23 TutkinnotM6 x 1.010mm14mmOikea käsiM6 x 114mm19mm€6.20
QA1 MCML8S urospuolisen varren pää vasen 17.5mm | AC8EUH 39N470 MCML8S28 TutkinnotM8 x 1.2512mm17.5mmVasen käsiM8 x 1.2517.5mm22.25mm€28.38
QA1 MCMR10S urospuolisen varren pää oikeanpuoleinen 23mm | AC8EUJ 39N471 MCMR10S26 TutkinnotM10 x 1.516.5mm23mmOikea käsiM10 x 1.523mm27mm€31.50
QA1 MCML10S urospuolisen varren pää vasen 23mm | AC8EUK 39N472 MCML10S26 TutkinnotM10 x 1.516.5mm23mmVasen käsiM10 x 1.523mm27mm€31.50
QA1 MCMR12S urospuolisen varren pää oikeanpuoleinen 28.5mm | AC8EUL 39N473 MCMR12S27 TutkinnotM12 x 1.7519.5mm28.5mmOikea käsiM12 x 1.7528.5mm30mm€36.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QA1 MCMR8S urosnastatangon pää Oikea 17.5mm
€7.31 / yksikkö