Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PYRAMEX S3580SJ suojalasit sisä- ja ulkotiloissa pinnoittamaton | AB7QHZ 23Y616

PYRAMEX S3580SJ Suojalasit Sisä/ulko Päällystämätön

Varastossa
Tuote: AB7QHZ Malli: S3580SJRistiviite: 23Y616

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.04 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriMusta
KehyssuunnitteluOTG
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystyspäällystämätön
Linssin väriSisällä ulkona
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriMusta
TemppelityyliSäädettävä lastalla
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin päällystysLinssin väriHinta
PYRAMEX S3510SJ Suojalasit Kirkas Päällystämätön AB7QHW 23Y613 S3510SJpäällystämätönPoista valinta€6.30
PYRAMEX S3510STJ Turvalasit Kirkas Antifog | AB7QHX 23Y614 S3510STJantifogPoista valinta€7.73
PYRAMEX S3520SJ suojalasit harmaa päällystämätön AB7QHY 23Y615 S3520SJpäällystämätönHarmaa€7.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PYRAMEX S3580SJ Suojalasit Sisä/ulko Päällystämätön
€7.04 / yksikkö