Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PYRAMEX S3510STJ Turvalasit Kirkas Antifog | AB7QHX 23Y614

PYRAMEX S3510STJ Suojalasit Kirkkaat huurtumista estävät

Varastossa
Tuote: AB7QHX Malli: S3510STJRistiviite: 23Y614

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.73 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriMusta
KehyssuunnitteluOTG
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysantifog
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriMusta
TemppelityyliSäädettävä lastalla
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin päällystysLinssin väriHinta
PYRAMEX S3510SJ Suojalasit Kirkas Päällystämätön AB7QHW 23Y613 S3510SJpäällystämätönPoista valinta€6.30
PYRAMEX S3520SJ suojalasit harmaa päällystämätön AB7QHY 23Y615 S3520SJpäällystämätönHarmaa€7.32
PYRAMEX S3580SJ suojalasit sisä- ja ulkotiloissa pinnoittamaton | AB7QHZ 23Y616 S3580SJpäällystämätönSisällä ulkona€7.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PYRAMEX S3510STJ Suojalasit Kirkkaat huurtumista estävät
€7.73 / yksikkö