Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PURTEST PT12-759D -holkin käyttö Pt 12: n kanssa AF7LFX 21VL32

PURTEST PT12-759D Sleeve käyttö Pt 12:n kanssa

Varastossa
Tuote: AF7LFX Malli: PT12-759DRistiviite: 21VL32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkki
MateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8539900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PURTEST PT8-476D -holkin käyttö Pt 8: n kanssa AF7LFW 21VL31 PT8-476D€109.79
PURTEST PT20-832D Sleeve Käyttö Valmistajan nro Pt 20 kanssa | AF7LFY 21VL33 PT20-832D€112.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PURTEST PT12-759D Sleeve käyttö Pt 12:n kanssa
€109.82 / yksikkö