Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATES QD1 / 3V5.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 1 ura 5 Od | AB2RHA 1NGN3

GATES QD1/3V5.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 1 Ura 5 Od

Varastossa
Tuote: AB2RHA Malli: QD1/3V5.00Ristiviite: 1NGN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
3 V: n hihnankoko Dia.4.95 "
Sylinterin tyyppiNopeasti irrotettava holkkireikä
Holkki vaaditaanSH
rakentaminenVankka
Sopii akselin halkaisijaan.1/2" to 1-11/16"
ToimialanumeroQD1 / 3V5.00
MateriaaliValurauta
Urien lukumäärä1
Dia ulkopuolella.5"
Aseta ruuvi mukanaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHolkki vaaditaanrakentaminenSopii akselin halkaisijaan.ToimialanumeroDia ulkopuolella.Hinta
GATES QD1/3V10.60 Kiilahihnapyörä Irrotettava 1 Ura 10.6 Od | AB2RGX 1NGL9 QD1 / 3V10.60SDSVarsi1/2 "- 2"QD1 / 3V10.6010.6 "€354.27
GATES QD1 / 3V14.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 1 ura 14 Od | AB2RGY 1NGN1 QD1 / 3V14.00SKVarsi1/2" to 2-5/8"QD1 / 3V14.0014 "€413.31
GATES QD1 / 3V19.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 1 ura 19 Od | AB2RGZ 1NGN2 QD1 / 3V19.00SKVarsi1/2" to 2-5/8"QD1 / 3V19.0019 "€678.83
GATES QD1 / 3V5.30 Kiilahihnapyörä Irrotettava 1 ura 5.3 Od | AB2RHB 1NGN4 QD1 / 3V5.30SHVankka1/2" to 1-11/16"QD1 / 3V5.305.3 "€132.17
GATES QD1 / 3V6.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 1 ura 6 Od | AB2RHC 1NGN6 QD1 / 3V6.00SHVankka1/2" to 1-11/16"QD1 / 3V6.006"€149.73
GATES QD1/3V6.50 Kiilahihnapyörä Irrotettava 1 Ura 6.5 ​​Od | AB2RHD 1NGN7 QD1 / 3V6.50SHVankka1/2" to 1-11/16"QD1 / 3V6.506.5 "€152.54
GATES QD1 / 3V8.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 1 ura 8 Od | AB2RHE 1NGN9 QD1 / 3V8.00SDSVankka1/2 "- 2"QD1 / 3V8.008"€213.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES QD1/3V5.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 1 Ura 5 Od
€128.63 / yksikkö