VESTIL HU-C-8-36-SET uloke, 8 jalkaa, raskas, yksipuolinen, 24 tuuman varsisarja

Tuote: AG7ULU Malli: HU-C-8-36-SET
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,535.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKonsoliteline
Varsi tyyppiSuoraan
Koko32000 lbs.
Värisininen
Syvyys48.5 "
MalliYksi
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus96 "
Pituus48.5 "
MateriaaliTeräs
Max. Käsivarren kapasiteetti2400 lbs.
MittayksikötSARJA
Aseiden lukumäärä4
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 364.5
Laivan korkeus (cm)243.84
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräHinta
VESTIL HU-C-8-36-G-SET Galvanoitu uloke, 6 jalkaa, raskas yksipuolinen, 24 tuuman varsisarja | AG7ULT HU-C-8-36-G-SETHarmaapakki€2,864.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HU-C-8-36-SET uloke, 8 jalkaa, raskas, yksipuolinen, 24 tuuman varsisarja
€3,535.08 / yksikkö