Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PURDY 140868100 Maalirullan suojus 9 tuuman pituus 3/8 tuuman Nap Pk3 | AF6NUD 19ZN40

PURDY 140868100 maalitelan kansi 9 tuumaa pituus 3/8 tuumaa nap Pk3

Varastossa
Tuote: AF6NUD Malli: 140868100Ristiviite: 19ZN40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalirullan kansi
Ydinmateriaalipolypropeeni
PeiteainePolyesteri
Pituus9"
Nokkaunet3 / 8 "
Maalin tyyppiVesipohjainen, öljypohjainen
pinnatKaikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6307909889

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PURDY 140868100 maalitelan kansi 9 tuumaa pituus 3/8 tuumaa nap Pk3
€22.14 / yksikkö