Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PULSAFEEDER LPB4SA-PTC1-G19 annostelupumppu 1000 CPS115V 6 jalkaa keraaminen | AG9HTT 20LX64

PULSAFEEDER LPB4SA-PTC1-G19 mittauspumppu 1000 CPS115V 6 jalkaa keraaminen

Varastossa
Tuote: AG9HTT Malli: LPB4SA-PTC1-G19Ristiviite: 20LX64

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,314.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen annostelupumppu
PallomateriaaliKeraaminen
Rungon materiaaliKemiallisesti kestävä hartsi
cc / min.64
Johdon pituus6ft.
KalvomateriaaliPTFE
Pää ja kiinnitysmateriaaliGFPPL
Korkeus11 "
Hz50/60
Pituus11 "
Max. Virtausnopeus24 gpd
Max. Paine100 psi
Maks. Aivohalvauksia minuutissa125
Max. Viskositeetti1000 CPS
Min. Virtausnopeus0.24 gpd
Syötteiden lukumäärä1
Pumpun tyyppisolenoidi
toistettavuus2%
Tiivisteet ja O-renkaatGFPPL
ItseimeväKyllä
Imuhissi4 Ft.
PutkimateriaaliPVC / polyeteeni
Pienennä suhdetta100:1
Jännite115
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5765
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PULSATRON

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PULSAFEEDER LPB4SA-PTC1-G19 mittauspumppu 1000 CPS115V 6 jalkaa keraaminen
€1,314.67 / yksikkö