Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS 259-02034 Kierteinen palloventtiili 1/2 tuumaa 24vac nro | AE3VPE 5GEC9

SIEMENS 259-02034 Kierrepalloventtiili 1/2 tuumaa 24vac No

Varastossa
Tuote: AE3VPE Malli: 259-02034Ristiviite: 5GEC9
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
€173.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen maapalloventtiili
Tilavuuskerroin1
Liitäntätyyppi / koko(F) NPT 1/2 "
Syvyys2"
SähköliitännätPäätelohko
Korkeus5.5 "
Max. Vesilämpötila.250 astetta F
Turvallinen käyttövesipaine250
tekniset tiedot3 Asento kelluva
TyyppiNormaalisti auki
Jännite24 VAC
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.85
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8481809025
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Manuaalinen ohitus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinLiitäntätyyppi / kokoKorkeusLeveysHinta
SIEMENS 259-02030 Kierteinen palloventtiili 1/2 tuumaa 24vac nro | AE3VPC 5GEC7 259-020300.4(F) NPT 1/2 "5.5 "4.75 "€173.51
SIEMENS 259-02032 Kierteinen palloventtiili 1/2 tuumaa 24vac nro | AE3VPD 5GEC8 259-020320.63(F) NPT 1/2 "5.5 "4.75 "€173.51
SIEMENS 259-02036 Kierteinen palloventtiili, 1/2 tuumaa, 24 VAC, nro | AE3VPF 5GED0 259-020361.6(F) NPT 1/2 "5.5 "4.75 "€173.51
SIEMENS 259-02038 Kierteinen palloventtiili 1/2 tuumaa 24vac nro | AE3VPG 5GED1 259-020382.5(F) NPT 1/2 "5.5 "4.75 "€173.51
SIEMENS 243-00210 Kierteinen palloventtiili 1/2 tuumaa 24-vac nro | AE3VPH 5GED2 243-002101(F) NPT 1/2 "4.25 "11.25 "€127.12
SIEMENS 243-00211 Kierteinen palloventtiili 1/2 tuumaa 24vac nro | AE3VPJ 5GED3 243-002112.5(F) NPT 1/2 "4.25 "11.25 "€127.12
SIEMENS 243-00212 Kierteinen palloventtiili 3/4 tuumaa 24vac nro | AE3VPK 5GED4 243-002124.1(F) NPT 3/4 "4.25 "11.25 "€131.49

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS 259-02034 Kierrepalloventtiili 1/2 tuumaa 24vac No
€173.51 / yksikkö