Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PULSAFEEDER LC02SA-PTC1-G19 Kalvon kemiallinen annostelupumppu, säädettävä lähtö, 80 Psi, 115 VAC | CD3VUC 20LX67

PULSAFEEDER LC02SA-PTC1-G19 kalvokemiallinen annostelupumppu, säädettävä teho, 80 Psi, 115 VAC

Varastossa
Tuote: CD3VUC Malli: LC02SA-PTC1-G19Ristiviite: 20LX67
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
€786.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen annostelupumppu
PallomateriaaliKeraaminen
Rungon materiaaliHartsi
cc / min.16
Johdon pituus6ft.
KalvomateriaaliPTFE
VirtausnopeusSäädettävä
Pää ja kiinnitysmateriaaliGFPPL
Korkeus9 10 / 16 "
HP1/5
Hz50/60
Pituus9.5 "
Max. Virtaus6.00 gpd
Maks. Aivohalvauksia minuutissa125
Min. Virtausnopeus0.06 gpd
Syötteiden lukumäärä1
Vaihe1
Pumpun tyyppiPallea
Tiivisteet ja O-renkaatPTFE
ItseimeväKyllä
Imuhissi4 Ft.
Jännite115 VAC
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.951

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PULSAFEEDER LC02SA-PTC1-G19 kalvokemiallinen annostelupumppu, säädettävä teho, 80 Psi, 115 VAC
€786.83 / yksikkö