SPILFYTER G-90BX Imukykyinen Roll Green 64 Gallona 32 tuumaa Leveys | AD2MQN 3RPZ3

SPILFYTER G-90BX imukykyinen rulla vihreä 64 gallonaa 32 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD2MQN Malli: G-90BXRistiviite: 3RPZ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€285.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen rulla
ImeytymispainoHeavy Weight
VäriVihreä
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Pituus150ft.
Materiaalipolypropeeni
rei'ityksiäJoka 24 "
Absorboitu määrä / kg.64 gal.
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi5603110090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliImeytymispainoVäriNesteet absorboituneetPituusMateriaaliAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
SPILFYTER TR-90 imukykyinen matto, 24 tuumaa, 36 tuumaa, leveys | AB7ZVW 24W858 TR-90KevytMustaYleinen / Huolto100ft.polypropeeni24 gal.36 "€319.94
SPILFYTER DS-97 imurulla 72 gallonaa | AC6NDQ 35T186 DS-97KeskipainoHarmaaYleinen / Huolto150ft.3 Ply72 gal.32 "€273.98
SPILFYTER S2-91BX Hazmat Sorbent Roll 60 gallonaa imeytynyt | AC6NDR 35T187 S2-91BXHeavy WeightKeltainenKemikaali / Hazmat150ft.2 Ply60 gal.17 "€415.96
SPILFYTER SFO-97BX öljysorbenttirulla 52 gallonaa imeytynyt | AC6NDW 35T191 SFO-97BXKeskipainoValkoinenVain öljy / maaöljy150ft.1 Ply52 gal.17 "€155.29
SPILFYTER S2-95 imukykyinen rulla keltainen 32 tuuman leveys 66 gallonaa | AD2EAR 3NMT4 S2-95KevytKeltainenYleinen / Huolto300ft.-66 gal.32 "€435.79
SPILFYTER S2-90BX imukykyinen rulla keltainen 66 gallonaa 32 tuuman leveys | AD2EAT 3NMT5 S2-90BXHeavy WeightKeltainenYleinen / Huolto150ft.-66 gal.32 "€361.48
SPILFYTER Z-914 imukykyinen rulla valkoinen 28 gallonaa 16 tuuman leveys | AD2MPQ 3RPC7 Z-914KeskipainoValkoinenVain öljy / maaöljy150ft.polypropeeni28 gal.16 "€152.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPILFYTER G-90BX imukykyinen rulla vihreä 64 gallonaa 32 tuumaa leveys
€285.82 / yksikkö