Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PULSAFEEDER LB03SA-PTC1-G19 Kalvoannostelupumppu 12 Gpd 150 Psi | AD9TTN 4UP26

PULSAFEEDER LB03SA-PTC1-G19 Kalvomittauspumppu 12 Gpd 150 Psi

Varastossa
Tuote: AD9TTN Malli: LB03SA-PTC1-G19Ristiviite: 4UP26
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
€791.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen annostelupumppu
PallomateriaaliKeraaminen
Rungon materiaaliABS
cc / min.31.6
NoudattaminenETL, cETL, ETL-terveys, CE
Johdon pituus6ft.
KalvomateriaaliPTFE edessä
Pää ja kiinnitysmateriaaliGFPPL
Korkeus9.9 "
Hz50/60
Pituus9.5 "
Max. Virtaus0.50 GPH
Max. Virtausnopeus0.50 l / s
Max. Paine150 psi
Maks. Aivohalvauksia minuutissa125
Max. Viskositeetti1000 CPS
Min. Virtausnopeus0.1 GPD
Syötteiden lukumäärä1
Virtajohdon6 ft.
Pumpun tyyppiKalvo
toistettavuus3%
Tiivisteet ja O-renkaatPTFE
ItseimeväKyllä
Imuhissi4 Ft.
PutkimateriaaliPVC / polyeteeni
Pienennä suhdetta100:1
TyyppiSäädettävä yksi pää
Jännite115
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.185
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi8413500050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PULSATRON

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoudattaminenKorkeusPituusMax. VirtausMax. PaineLeveysHinta
PULSAFEEDER LB02SA-PTC1-G19 Kalvoannostelupumppu 6 Gpd 150 Psi | AD9TTM 4UP25 LB02SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETL-terveys, CE9.6 "9.5 "0.25 GPH150 psi5"€749.33
PULSAFEEDER LB64SA-PTC1-G19 Kalvoannostelupumppu 30 Gpd 100 Psi | AD9TTP 4UP27 LB64SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETL-terveys, CE9.9 "9.5 "1.25 GPH100 psi5"€772.73
PULSAFEEDER LPE4SA-PTC1 Kalvoannostelupumppu 44 Gpd 100 Psi | AD9TTQ 4UP28 LPE4SA-PTC1ETL, cETL, ETL-terveys, CE10.6 "11.2 "1.83 GPH100 psi5.4 "€1,498.67
PULSAFEEDER LPG5SA-PTC3 -kalvonannostelupumppu 96 Gpd 100 Psi | AD9TTR 4UP29 LPG5SA-PTC3ETL, cETL, ETL-terveys, CE11 "11.7 "3.92 GPH100 psi5.4 "€1,987.07
PULSAFEEDER LPH4SA-PTC1 Kalvoannostelupumppu 40 Gpd 250 Psi | AD9TTT 4UP30 LPH4SA-PTC1ETL, cETL, ETL-terveys, CE11.1 "11.2 "1.67 GPH250 psi6.2 "€2,474.43
PULSAFEEDER LPH6SA-PTC3 Kalvoannostelupumppu 120 Gpd 100 Psi | AD9TTU 4UP31 LPH6SA-PTC3ETL, cETL, ETL-terveys, CE11.3 "11.2 "5.00 GPH100 psi6.2 "€1,910.11
PULSAFEEDER LPH7SA-PTC3 Kalvoannostelupumppu 240 Gpd 35 Psi | AD9TTV 4UP32 LPH7SA-PTC3ETL, cETL, ETL-terveys, CE11.7 "11.2 "10.00 GPH35 psi6.1 "€2,099.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PULSAFEEDER LB03SA-PTC1-G19 Kalvomittauspumppu 12 Gpd 150 Psi
€791.40 / yksikkö