PULSAFEEDER Kalvoannostelupumppu


Suodattaa
Pallo: Keraaminen , Rungon materiaali: ABS , Johdon pituus: 6ft. , Kalvon materiaali: PTFE edessä , Hz: 50/60 , Max. Viskositeetti: 1000 CPS , Moottori HP: 1/20 , Pumpun tyyppi: Kalvo , Imunostin: 4 Ft. , Putken materiaali: PVC / polyeteeni , Tyyppi: Säädettävä yksi pää , Jännite: 115
TyyliMalliNoudattaminenKorkeusPituusMax. VirtausMax. PaineLeveysHinta (ei alv)
A
LB03SA-KTC1-G19
cETLu, ETL-terveys, CE9.9 "9.5 "0.50 GPH150 psi5"€1,151.68
B
LPG5SA-KTC3-G19
cETLu, ETL-terveys, CE11.3 "11.9 "4.00 GPH100 psi6.2 "€2,313.71
A
LB64SA-KTC1-G19
cETLu, ETL-terveys, CE9.9 "9.5 "1.25 GPH100 psi5"€1,221.01
B
LPH6SA-KTC3-G19
cETLu, ETL-terveys, CE11.3 "11.7 "5.00 GPH100 psi6.2 "€2,485.77
B
LPH7SA-KTC3-G19
cETLu, ETL-terveys, CE11.7 "11.9 "10.00 GPH35 psi6.1 "€2,772.04
B
LPH4SA-KTC1-G19
cETLu, ETL-terveys, CE10.9 "11.2 "1.70 GPH250 psi6.2 "€2,998.58
A
LB02SA-KTC1-G19
cETLu, ETL-terveys, CE9.6 "9.5 "0.25 GPH150 psi5"€1,210.97
B
LPE4SA-KTC1-G19
cETLu, ETL-terveys, CE10.6 "11.2 "1.85 GPH100 psi5.4 "€1,743.79
A
LB02SA-PTC1-G19
ETL, cETL, ETL-terveys, CE9.6 "9.5 "0.25 GPH150 psi5"€749.33
B
LPG5SA-PTC3
ETL, cETL, ETL-terveys, CE11 "11.7 "3.92 GPH100 psi5.4 "€1,987.07
B
LPH4SA-PTC1
ETL, cETL, ETL-terveys, CE11.1 "11.2 "1.67 GPH250 psi6.2 "€2,474.43
A
LB03SA-PTC1-G19
ETL, cETL, ETL-terveys, CE9.9 "9.5 "0.50 GPH150 psi5"€791.40
B
LPH6SA-PTC3
ETL, cETL, ETL-terveys, CE11.3 "11.2 "5.00 GPH100 psi6.2 "€1,910.11
B
LPE4SA-PTC1
ETL, cETL, ETL-terveys, CE10.6 "11.2 "1.83 GPH100 psi5.4 "€1,498.67
B
LPH7SA-PTC3
ETL, cETL, ETL-terveys, CE11.7 "11.2 "10.00 GPH35 psi6.1 "€2,099.99
A
LB64SA-PTC1-G19
ETL, cETL, ETL-terveys, CE9.9 "9.5 "1.25 GPH100 psi5"€772.73

Kalvoannostelupumppu

Pulsafeeder Pulsatron -sarjan kalvonannostelupumput ovat positiivisen siirtymän tyyppisiä pumppuja, joissa on huippuluokan istuin- ja pallomalli, jotka tarjoavat tarkan istuimen sekä erinomaiset pohja- ja imuajat. Nämä yksiköt on vaimennettu sisäisesti melutason vähentämiseksi ja tarjoavat manuaalisen ohjauksen online-säädettävällä iskunopeudella ja iskunpituudella. Valitse monista näistä annostelupumpuista, jotka ovat saatavana paineella 35 psi, 100 psi, 150 psi ja 250 psi Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?