PS DOORS LSG-2030-GAL Tikkaiden turvaportti, 20 - 30 tuuman aukkokoko, kuumasinkitty | CM9GQF

PS DOORS LSG-2030-GAL Tikaiden turvaportti, 20 - 30 tuuman aukkokoko, kuumasinkitty

Tuote: CM9GQF Malli: LSG-2030-GAL
€472.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaiden turvaportti
Säädettävä aukko20 - 30 "
Säädettävä leveyden lisäys3 3 / 4 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Tasainen pinta Max. Avautumisleveys32 5 / 16 "
Tasainen pinta Min. Avautumisleveys22 5 / 16 "
Portin korkeus22 1 / 4 "
Portin tyyppiYksi
MateriaaliHiiliteräs
AsennusPutki, kulma, kanava, lattapalkki, nykyinen seinä
AsennusKulma , kanava , olemassa oleva seinä , litteä palkki , putki
Avausleveys20 "- 30"

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettävä aukkoMateriaaliSäädettävä leveyden lisäysSuorittaa loppuunVäriPortin korkeusAsennusHinta
PS DOORS LSG-18-ALU Tikkaiden turvaportti, 16-3/4 tuumaa - 20-1/2 tuumaa avautumisleveys, alumiini | AC8DHV 39L679 LSG-18-ALU-Alumiini-Ei sovellettavissaHopea22 1 / 4 "Kulma , kanava , olemassa oleva seinä , litteä palkki , putki€374.90
PS DOORS LSG-21-ALU Tikkaiden turvaportti, 19-3/4 tuumaa - 23-1/2 tuumaa avautumisleveys alumiinia | AC8DHW 39L680 LSG-21-ALU-Alumiini-Ei sovellettavissaHopea22 1 / 4 "Kulma , kanava , olemassa oleva seinä , litteä palkki , putki€381.87
PS DOORS LSG-24-ALU Tikkaiden turvaportti, 22-3/4 tuumaa - 26-1/2 tuumaa avautumisleveys, alumiini | AC8DHX 39L681 LSG-24-ALU-Alumiini-Ei sovellettavissaHopea22 1 / 4 "Kulma , kanava , olemassa oleva seinä , litteä palkki , putki€381.08
PS DOORS LSG-27-ALU Tikkaiden turvaportti, 25-3/4 tuumaa - 29-1/2 tuumaa avautumisleveys alumiinia | AC8DHY 39L682 LSG-27-ALU-Alumiini-Ei sovellettavissaHopea22 1 / 4 "Kulma , kanava , olemassa oleva seinä , litteä palkki , putki€385.91
PS DOORS LSG-30-ALU Tikkaiden turvaportti, 28-3/4 tuumaa - 32-1/2 tuumaa avautumisleveys, alumiini | AC8DHZ 39L683 LSG-30-ALU-Alumiini-Ei sovellettavissaHopea22 1 / 4 "Kulma , kanava , olemassa oleva seinä , litteä palkki , putki€393.92
PS DOORS LSG-33-ALU Tikkaiden turvaportti, 31-3/4 tuumaa - 35-1/2 tuumaa avautumisleveys alumiinia | AC8DJA 39L684 LSG-33-ALU-Alumiini-Ei sovellettavissaHopea22 1 / 4 "Kulma , kanava , olemassa oleva seinä , litteä palkki , putki€397.40
PS DOORS LSG-36-ALU Tikkaiden turvaportti, 34-3/4 tuumaa - 38-1/2 tuumaa Avautumisleveys alumiinia | AC8DJB 39L685 LSG-36-ALU-Alumiini-Ei sovellettavissaHopea22 1 / 4 "Kulma , kanava , olemassa oleva seinä , litteä palkki , putki€402.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PS DOORS LSG-2030-GAL Tikaiden turvaportti, 20 - 30 tuuman aukkokoko, kuumasinkitty
€472.50 / yksikkö