PS DOORS HTG-PCG Ladder Rung Continuation Handle, 200 Lb. Capacity | AG2VBX 32GW07

PS DOORS HTG-PCG tikapuun jatkokahva, 200 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AG2VBX Malli: HTG-PCGRistiviite: 32GW07

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikapuutankojen jatkokahvat
Suorittaa loppuunJauhemaalattu harmaa
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusBiopohjainen vähintään 73% orgaanisen hiilen kokonaispainosta ASTM D6866: n mukaan
Kantavuus200 lbs.
MateriaaliLievä teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.04
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi7308909090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säädettävä jopa (36 "leveä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PS DOORS HTG-PCG tikapuun jatkokahva, 200 Lb. Kapasiteetti