PAWLING CORP BRA-108S-12-405 jatkuva turvakannatin 144 tuumaa | AD4TYR 43Z795

PAWLING CORP BRA-108S-12-405 Jatkuva turvakiinnike 144 tuumaa

Tuote: AD4TYR Malli: BRA-108S-12-405Ristiviite: 43Z795
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€181.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakannatin
VäriAlumiini
MateriaaliAlumiini
Asennusmitta32 "keskellä
Kokonaispituus144 "
TyyppiIskunkestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.16
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)396.24
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PAWLING CORP BRA-107S-12-405 jatkuva turvakannatin 144 tuumaa | AD4TYG 43Z697 BRA-107S-12-405€146.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAWLING CORP BRA-108S-12-405 Jatkuva turvakiinnike 144 tuumaa
€181.94 / yksikkö