PROTO JSTV4239RD14BK Kiiltävä musta, Heavy Duty, Rullaava työkalukaappi, 42 tuuman leveys, 22 3/8 tuumaa syvyys | CH6PXC 60FF97

PROTO JSTV4239RD14BK Kiiltävä musta, Heavy Duty, pyörivä työkalukaappi, 42 tuuman leveys, 22 3/8 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: CH6PXC Malli: JSTV4239RD14BKRistiviite: 60FF97 / 48VA76

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,114.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalukotelo
LaakerityyppiKuulalaakeri
korinvärisetMusta
Kehon viimeistelyKiilto
Rungon materiaaliTeräs
RullamateriaaliTermoplastinen kumi
Pyörän tyyppiTarkkuuslaakeri
Pyörän leveys2"
VäriKiiltävä musta
Halkaisija6"
Laatikon väriMusta
TullimääräHeavy Duty
Suorittaa loppuunKiilto
Grip-tyyliErgonominen metallipuoli
Kantavuus1800 lbs.
LukitusjärjestelmäAvain
Laatikoiden lukumäärä14
Kahvojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys22 3 / 8 "
Kokonaiskorkeus38 1 / 2 "
kokonaisleveys42 "
alue11 ja 15
Tallennuskapasiteetti12427 ov.
Työpinnan materiaaliVinyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 158.4
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyyskorinvärisetRullamateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysalueTallennuskapasiteettiTyöpinnan materiaaliHinta
PROTO J563042-6BL pyörivä työkalukaappi, 30 tuuman kokonaisleveys, kiiltävä sininen | CH6PVQ 53GM67 J563042-6BL21 3 / 8 "sininenNylon42 1 / 2 "30 "6 ja 1015,965 ov. sisään.Teräs, puu€5,593.86
Tarjouspyyntö
PROTO J563042-6RD pyörivä työkalukaappi, Industrial Premium Duty, kiiltävä punainen, 30 tuumaa leveys | CH6PVR 53GM70 J563042-6RD21 3 / 8 "punainenNylon42 1 / 2 "30 "6 ja 1015,965 ov. sisään.Teräs, puu€5,593.86
Tarjouspyyntö
PROTO J563042-6SG Rullaava työkalukaappi, 30 tuuman kokonaisleveys, kiiltävä punainen | CH6PVT 53GM71 J563042-6SG21 3 / 8 "punainenNylon42 1 / 2 "30 "6 ja 1015,965 ov. sisään.Teräs, puu€5,891.34
Tarjouspyyntö
PROTO JSTV2739RS04RG Pyörivä työkalukaappi, kokonaisleveys 27 tuumaa, kokonaissyvyys 22 3/8 tuumaa, kiiltävä punainen | CH6PWX 60FF75 JSTV2739RS04RG22 3 / 8 "punainenTermoplastinen kumi38 1 / 2 "27 "1 ja 59597 ov. sisään.Vinyyli€1,801.46
Tarjouspyyntö
PROTO JSTV2739RS07BK Kiiltävä musta, Heavy Duty, Rullaava työkalukaappi, 27 tuuman leveys, 22 3/8 tuumaa syvyys | CH6PWY 60FF82 JSTV2739RS07BK22 3 / 8 "MustaTermoplastinen kumi38 1 / 2 "27 "6 ja 107981 ov. sisään.Vinyyli€2,141.29
Tarjouspyyntö
PROTO JSTV2739RS07RG Kiiltävä punainen, Heavy Duty, Rullaava työkalukaappi, 27 tuuman leveys, 22 3/8 tuumaa syvyys | CH6PWZ 60FF80 JSTV2739RS07RG22 3 / 8 "punainenTermoplastinen kumi38 1 / 2 "27 "6 ja 107981 ov. sisään.Vinyyli€1,735.97
Tarjouspyyntö
PROTO JSTV2739RS08BK Pyörivä työkalukaappi, kokonaisleveys 27 tuumaa, kokonaissyvyys 22 3/8 tuumaa, kiiltävä musta | CH6PXA 60FF87 JSTV2739RS08BK22 3 / 8 "MustaTermoplastinen kumi38 1 / 2 "27 "6 ja 108618 ov.Vinyyli€2,140.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JSTV4239RD14BK Kiiltävä musta, Heavy Duty, pyörivä työkalukaappi, 42 tuuman leveys, 22 3/8 tuumaa syvyys
€3,114.73 / yksikkö