PROTO JSTV2739RS07RG Kiiltävä punainen, Heavy Duty, Rullaava työkalukaappi, 27 tuuman leveys, 22 3/8 tuumaa syvyys | CH6PWZ 60FF80

PROTO JSTV2739RS07RG Kiiltävä punainen, Heavy Duty, pyörivä työkalukaappi, 27 tuuman leveys, 22 3/8 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: CH6PWZ Malli: JSTV2739RS07RGRistiviite: 60FF80

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,735.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalukotelo
LaakerityyppiKuulalaakeri
korinvärisetpunainen
Kehon viimeistelyKiilto
Rungon materiaaliTeräs
RullamateriaaliTermoplastinen kumi
Pyörän tyyppiTarkkuuslaakeri
Pyörän leveys2"
VäriKiiltävä punainen
Halkaisija6"
Laatikon väriHarmaa
TullimääräHeavy Duty
Suorittaa loppuunTeksturoitu hiiliharmaa
Grip-tyyliErgonominen metallipuoli
Kantavuus1800 lbs.
LukitusjärjestelmäAvain
Laatikoiden lukumäärä7
Kahvojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys22 3 / 8 "
Kokonaiskorkeus38 1 / 2 "
kokonaisleveys27 "
alue6 ja 10
Tallennuskapasiteetti7981 ov. sisään.
Työpinnan materiaaliVinyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyyskorinvärisetRullamateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysalueTallennuskapasiteettiTyöpinnan materiaaliHinta
PROTO J563042-6BL pyörivä työkalukaappi, 30 tuuman kokonaisleveys, kiiltävä sininen | CH6PVQ 53GM67 J563042-6BL21 3 / 8 "sininenNylon42 1 / 2 "30 "6 ja 1015,965 ov. sisään.Teräs, puu€5,867.35
PROTO J563042-6RD pyörivä työkalukaappi, Industrial Premium Duty, kiiltävä punainen, 30 tuumaa leveys | CH6PVR 53GM70 J563042-6RD21 3 / 8 "punainenNylon42 1 / 2 "30 "6 ja 1015,965 ov. sisään.Teräs, puu€5,991.59
PROTO J563042-6SG Rullaava työkalukaappi, 30 tuuman kokonaisleveys, kiiltävä punainen | CH6PVT 53GM71 J563042-6SG21 3 / 8 "punainenNylon42 1 / 2 "30 "6 ja 1015,965 ov. sisään.Teräs, puu€5,891.34
PROTO JSTV2739RS04RG Pyörivä työkalukaappi, kokonaisleveys 27 tuumaa, kokonaissyvyys 22 3/8 tuumaa, kiiltävä punainen | CH6PWX 60FF75 JSTV2739RS04RG22 3 / 8 "punainenTermoplastinen kumi38 1 / 2 "27 "1 ja 59597 ov. sisään.Vinyyli€1,929.55
PROTO JSTV2739RS07BK Kiiltävä musta, Heavy Duty, Rullaava työkalukaappi, 27 tuuman leveys, 22 3/8 tuumaa syvyys | CH6PWY 60FF82 JSTV2739RS07BK22 3 / 8 "MustaTermoplastinen kumi38 1 / 2 "27 "6 ja 107981 ov. sisään.Vinyyli€2,245.56
PROTO JSTV2739RS08BK Pyörivä työkalukaappi, kokonaisleveys 27 tuumaa, kokonaissyvyys 22 3/8 tuumaa, kiiltävä musta | CH6PXA 60FF87 JSTV2739RS08BK22 3 / 8 "MustaTermoplastinen kumi38 1 / 2 "27 "6 ja 108618 ov.Vinyyli€2,293.03
PROTO JSTV2739RS08RG Kiiltävä punainen, Heavy Duty, Rullaava työkalukaappi, 27 tuuman leveys, 22 3/8 tuumaa syvyys | CH6PXB 60FF85 JSTV2739RS08RG22 3 / 8 "punainenTermoplastinen kumi38 1 / 2 "27 "6 ja 108618 ov.Vinyyli€2,236.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JSTV2739RS07RG Kiiltävä punainen, Heavy Duty, pyörivä työkalukaappi, 27 tuuman leveys, 22 3/8 tuumaa syvyys
€1,735.97 / yksikkö