Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JSF15XH -vasaran kärki 1 1/2 tuuman kova keltainen Micarta | AD9DXC 4R415

PROTO JSF15XH vasaran kärki 1 1/2 tuuman kestävä keltainen micarta

Varastossa
Tuote: AD9DXC Malli: JSF15XHRistiviite: 4R415 / 4R414

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran kärki
VäriKeltainen
KovuusKova
Vinkki Dia.1-1 / 2 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JSF15XH vasaran kärki 1 1/2 tuuman kestävä keltainen micarta
€27.43 / yksikkö