Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JSCVMS-13S Räikkäavainsarja Metrinen 12-pisteinen 13-osainen AF7NWK 22DJ40

PROTO JSCVMS-13S räikkäavainsarja metriikka 12 kärkeä 13 osaa

Varastossa
Tuote: AF7NWK Malli: JSCVMS-13SRistiviite: 22DJ40

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€495.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäavain
Suorittaa loppuunMusta kromi
Joustava pääEi
MateriaaliTaottu teräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Palojen lukumäärä13
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenmetrinen
Jakoavain tyyliYhdistelmä, tynkä, käännettävä
Avaimet mukana6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9495
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPisteiden määräSuorittaa loppuunJoustava pääOffsetSuunnanvaihtoSAE tai metrinenJakoavain tyyliAvaimet mukanaHinta
PROTO J1190B -avainavainsarja Sae 12-kärki 3 kpl | AA8WDQ 1AKR1 J1190B12KiiltäväEi0 TutkinnotEiSAEKäännettävä, laatikon pää3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "€105.66
PROTO J1190LO -avainavainsarja Sae 5 kpl | AB3NHT 1UK89 J1190LO12KiiltäväEi0 TutkinnotKylläSAEDouble Box End, käännettävä1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "€205.68
PROTO J1190MLO Käännettävä jakoavainsarja Metrinen 5 kpl | AB3NHU 1UK90 J1190MLO12KiiltäväEi0 TutkinnotKyllämetrinenDouble Box End, käännettävä7 x 8, 9 x 10, 11 x 12, 13 x 14, 15 x 17 mm€224.56
PROTO JSCR-9S räikkäavainsarja Sae 12-kärki 9 kpl | AB4BCT 1WNB7 JSCR-9S12Musta kromiEi0 TutkinnotEiSAEYhdistelmä, liukastumisen esto, silmukka1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€280.56
PROTO JSCRM-10S räikkäavainsarja Metrinen 12-pisteinen 10 kpl | AB4BCU 1WNB8 JSCRM-10S12Musta kromiEi0 TutkinnotEimetrinenYhdistelmä, liukastumisen esto, silmukka10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€326.39
PROTO JSCV-9S Räikkäavainsarja, Suora, SAE - 9 kpl | AB4BCV 1WNB9 JSCV-9S12Musta kromiEi15 TutkinnotKylläSAEYhdistelmä, peruutus, liukastumisen esto, ripustus9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€369.55
PROTO JSCV-20S Räikkäavainsarja, SAE, musta kromi, 12-pisteinen - 20 kpl | AB4BCW 1WNC1 JSCV-20S12Musta kromiEi15 TutkinnotKylläSAEYhdistelmä, peruutus, liukastumisen esto, ripustus7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2"€1,506.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JSCVMS-13S räikkäavainsarja metriikka 12 kärkeä 13 osaa
€495.73 / yksikkö