Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JSCVM34T Räikkäavain Yhdistelmäavain Käännettävä 12-napainen 34mm | AF7NTM 22DH68

PROTO JSCVM34T räikkä yhdistelmäavain, kääntyvä 12-pisteinen 34mm

Varastossa
Tuote: AF7NTM Malli: JSCVM34TRistiviite: 22DH68
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
€169.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkä yhdistelmäavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Joustava pääEi
Pään koko34mm
MateriaaliTaottu teräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus18 "
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenmetrinen
Koko34mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1385
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO JSCVM06T räikkäavain yhdistelmäavain käännettävä 12-kärki 6 mm | AF7NRQ 22DH48 JSCVM06T5"6€31.15
PROTO JSCVM07T Ratcheting Combo -jakoavain kääntyvä 12 -pisteinen 7 mm | AF7NRR 22DH49 JSCVM07T5.5 "7mm€32.45
PROTO JSCVM08T Räikkäavain Yhdistelmäavain Käännettävä 12-kärki 8mm | AF7NRT 22DH50 JSCVM08T5.5 "8€29.33
PROTO JSCVM09T Räikkäavain Yhdistelmäavain Käännettävä 12-napainen 9mm | AF7NRU 22DH51 JSCVM09T6"9€32.85
PROTO JSCVM10T Räikkäavain Yhdistelmäavain Käännettävä 12-kärki 10mm | AF7NRV 22DH52 JSCVM10T6 5 / 16 "10€32.09
PROTO JSCVM11T räikkäavain yhdistelmäavain 12-suuntainen 11 mm | AF7NRW 22DH53 JSCVM11T6.625 "11€33.60
PROTO JSCVM12T Räikkäavain Yhdistelmäavain Käännettävä 12-kärki 12mm | AF7NRX 22DH54 JSCVM12T6 13 / 16 "12 "€34.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JSCVM34T räikkä yhdistelmäavain, kääntyvä 12-pisteinen 34mm
€169.46 / yksikkö