Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JSCVM11S Räikkäavainkiinnike 12-napainen 11mm | AF7NVE 22DJ10

PROTO JSCVM11S Räikän yhdistelmäavain, 12-pisteinen 11 mm

Varastossa
Tuote: AF7NVE Malli: JSCVM11SRistiviite: 22DJ10
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
€31.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkä yhdistelmäavain
Suorittaa loppuunMusta kromi
Joustava pääEi
Pään koko11mm
MateriaaliTaottu teräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus6.437 "
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenmetrinen
Koko11mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliRintaliivit, Tynkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.49
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)4.5
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO JSCVM12S räikkäavainkiinnike, 12-kärki 12mm | AB6TAK 22DJ11 JSCVM12S6 13 / 16 "12 "€32.87
PROTO JSCVM06S Räikkäavain yhdistelmäavain 12-napainen 6mm | AF7NVA 22DJ06 JSCVM06S3.5 "6€28.78
PROTO JSCVM08S Räikkäavain yhdistelmäavain 12-napainen 8 mm | AF7NVB 22DJ07 JSCVM08S6.125 "8€28.85
PROTO JSCVM09S Räikkäava yhdistelmäavain 12-napainen 9 mm | AF7NVC 22DJ08 JSCVM09S6.25 "9€31.63
PROTO JSCVM10S Räikkäavainkiinnike 12-kärki 10mm | AF7NVD 22DJ09 JSCVM10S6"10€29.83
PROTO JSCVM13S Räikkäavainkiinnike 12-napainen 13mm | AF7NVF 22DJ12 JSCVM13S6 13 / 16 "13€29.95
PROTO JSCVM14S räikkäavainkiila, kärki 12-kärki 14 mm | AF7NVG 22DJ13 JSCVM14S3.437 "14mm€36.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JSCVM11S Räikän yhdistelmäavain, 12-pisteinen 11 mm
€31.64 / yksikkö