Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JSCV20SP -työkalupussi, 22 x 16 tuuman punainen kangas | AA8LYB 19C564

PROTO JSCV20SP työkalupussi 22 x 16 tuuman punainen kangas

Varastossa
Tuote: AA8LYB Malli: JSCV20SPRistiviite: 19C564

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalupussi
Väripunainen
Korkeus16 "
MateriaaliKangas
Taskut20
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4202926091
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTaskutSidonta pystyyLeveysHinta
PROTO JSCR9SP -työkalupussi, 10 x 12 tuuman punainen kangas | AA8LYA 19C563 JSCR9SP12 "9Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)10 "€19.67
PROTO JSCV9SP -työkalupussi 10 x 12 tuuman punainen kangas | AA8LYC 19C565 JSCV9SP12 "9Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)10 "€19.78
PROTO JSCVM13SP Työkalupussi 15 x 14 tuuman punainen kangas | AA8LYD 19C566 JSCVM13SP14 "13Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)15 "€25.20
PROTO J25TR41C -työkalupussi 9 tuuman leveys x 1/4 syvyys 12 tuuman korkeus | AH8MFU 38WF58 J25TR41C1215Ei kytkentäkykyinen-€95.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JSCV20SP työkalupussi 22 x 16 tuuman punainen kangas
€51.65 / yksikkö