Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J25TR41C -työkalupussi 9 tuuman leveys x 1/4 syvyys 12 tuuman korkeus | AH8MFU 38WF58

PROTO J25TR41C työkalupussi 9 tuumaa leveys x 1/4 syvyys 12 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH8MFU Malli: J25TR41CRistiviite: 38WF58

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalupussi
Väripunainen
Syvyys1/4
Korkeus12
MateriaaliKangas
Taskut15
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
TyyppiTyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTaskutSidonta pystyyLeveysHinta
PROTO JSCR9SP -työkalupussi, 10 x 12 tuuman punainen kangas | AA8LYA 19C563 JSCR9SP12 "9Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)10 "€19.67
PROTO JSCV20SP -työkalupussi, 22 x 16 tuuman punainen kangas | AA8LYB 19C564 JSCV20SP16 "20Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)22 "€51.65
PROTO JSCV9SP -työkalupussi 10 x 12 tuuman punainen kangas | AA8LYC 19C565 JSCV9SP12 "9Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)10 "€19.78
PROTO JSCVM13SP Työkalupussi 15 x 14 tuuman punainen kangas | AA8LYD 19C566 JSCVM13SP14 "13Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)15 "€25.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J25TR41C työkalupussi 9 tuumaa leveys x 1/4 syvyys 12 tuumaa korkeus
€95.27 / yksikkö