Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JSCV20 Räikkäavain 5/8 x # 20 Spline | AB4DUZ 1XDE8

PROTO JSCV20 Räikkäavain 5/8 x #20 Spline

Varastossa
Tuote: AB4DUZ Malli: JSCV20Ristiviite: 1XDE8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkä yhdistelmäavain
Suorittaa loppuunMusta kromi
Joustava pääEi
Pään koko5/8 "x # 20
MateriaaliVanadium-teräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus8.187 "
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenSAE
Koko5/8 x # 20
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliSpline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJoustava pääMateriaaliHammaspyörien lukumääräOffsetKokonaispituusSuunnanvaihtoKokoHinta
PROTO JSCR32 Räikkäavain 1 x # 32 Spline | AA8LZJ 19C595 JSCR32EiTeräs7215 Tutkinnot12.75 "Ei1 x # 32€58.84
PROTO JSCR26 Räikkäavain 13/16 x # 26 Spline | AA8LZK 19C596 JSCR26EiTeräs7215 Tutkinnot11.437 "Ei13/16 x # 26€44.10
PROTO JSCR30 Räikkäavain 15/16 x # 30 Spline | AA8LZL 19C597 JSCR30EiTeräs7215 Tutkinnot12.75 "Ei15/16 x # 30€50.98
PROTO JSCR28 Ratcheting -jakoavain 7/8 x #28 Spline | AA8LZM 19C598 JSCR28EiTeräs7215 Tutkinnot11.437 "Ei7/8 x # 28€46.78
PROTO JSCR08 Räikkäavain 1/4 x # 8 Spline | AB3HJP 1TEL1 JSCR08EiVanadium-teräs5215 Tutkinnot5"Ei1/4 x # 8€19.37
PROTO JSCR10 räikkäavain 5/16 x # 10 Spline | AB3HJQ 1TEL2 JSCR10EiVanadium-teräs6015 Tutkinnot5.5 "Ei5/16 x # 10€22.17
PROTO JSCR12 Räikkäavain 3/8 x # 12 Spline | AB3HJT 1TEL4 JSCR12EiVanadium-teräs7215 Tutkinnot6.25 "Ei3/8 x # 12€22.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JSCV20 Räikkäavain 5/8 x #20 Spline
€43.85 / yksikkö