Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JSCV16S räikkäavainkiinnike, 12 pistettä, 1/2 tuumaa | AF7NUV 22DJ01

PROTO JSCV16S Räikän yhdistelmäavain, 12-pisteinen 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7NUV Malli: JSCV16SRistiviite: 22DJ01
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
€37.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkä yhdistelmäavain
Suorittaa loppuunMusta kromi
Joustava pääEi
Pään koko1 / 2 "
MateriaaliTaottu teräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus6 13 / 16 "
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenSAE
Koko1 / 2 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliRintaliivit, Tynkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO JSCV08S Ratchet -yhdistelmäavain Spline 12 -pisteinen 1/4 tuumaa | AF7NUQ 22DH96 JSCV08S5.5 "1 / 4 "€25.06
PROTO JSCV10S -räikkäavainkiinnike, 12-pisteinen 5/16 tuumaa | AF7NUR 22DH97 JSCV10S6.125 "5 / 16 "€29.02
PROTO JSCV12S -räikkäavainkiinnike, 12 pistettä 3/8 tuumaa | AF7MUTTERI 22DH98 JSCV12S3"3 / 8 "€31.72
PROTO JSCV14S -räikkäavainkiinnike, 12-napainen 7/16 tuumaa | AF7NUU 22DH99 JSCV14S6.625 "7 / 16 "€33.34
PROTO JSCV18S -räikkäavainkiinnike, 12-napainen 9/16 tuumaa AF7NUW 22DJ02 JSCV18S4.625 "9 / 16 "€38.46
PROTO JSCV20S räikkäavainkiinnike, 12-pisteinen 5/8 tuumaa | AF7NUX 22DJ03 JSCV20S7.437 "5 / 8 "€38.50
PROTO JSCV22S -räikkäavainkiinnike 12-napainen 11/16-tuumainen AF7NUY 22DJ04 JSCV22S7.5 "11 / 16 "€48.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JSCV16S Räikän yhdistelmäavain, 12-pisteinen 1/2 tuumaa
€37.03 / yksikkö