Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK KFS-6 Kiinnitystarvikkeet Teräs Slipfitter | AG7BQQ 4KGR9

KILLARK KFS-6 Kiinnitystarvike Terässlipfitter

Varastossa
Tuote: AG7BQQ Malli: KFS-6Ristiviite: 4KGR9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSlipfitter
Korkeus4"
Pituus6"
TyyppiVaarallisen sijainnin valaistustarvike
Leveys568564 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.692
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8302496085

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: 2" jäykkään tenonille

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK KFS-6 Kiinnitystarvike Terässlipfitter
€178.88 / yksikkö