Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JSCV16 Räikkäavain 1/2 x # 16 Spline | AB4DUX 1XDE6

PROTO JSCV16 Räikkäavain 1/2 x #16 Spline

Varastossa
Tuote: AB4DUX Malli: JSCV16Ristiviite: 1XDE6

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€36.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkä yhdistelmäavain
Suorittaa loppuunMusta kromi
Joustava pääEi
Pään koko1/2 x # 16
MateriaaliVanadium-teräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus7"
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenSAE
Koko1/2 x # 16
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliSpline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJoustava pääMateriaaliHammaspyörien lukumääräOffsetKokonaispituusSuunnanvaihtoKokoHinta
PROTO JSCR32 Räikkäavain 1 x # 32 Spline | AA8LZJ 19C595 JSCR32EiTeräs7215 Tutkinnot12.75 "Ei1 x # 32€59.73
PROTO JSCR26 Räikkäavain 13/16 x # 26 Spline | AA8LZK 19C596 JSCR26EiTeräs7215 Tutkinnot11.437 "Ei13/16 x # 26€44.73
PROTO JSCR30 Räikkäavain 15/16 x # 30 Spline | AA8LZL 19C597 JSCR30EiTeräs7215 Tutkinnot12.75 "Ei15/16 x # 30€50.98
PROTO JSCR28 Ratcheting -jakoavain 7/8 x #28 Spline | AA8LZM 19C598 JSCR28EiTeräs7215 Tutkinnot11.437 "Ei7/8 x # 28€48.93
PROTO JSCR08 Räikkäavain 1/4 x # 8 Spline | AB3HJP 1TEL1 JSCR08EiVanadium-teräs5215 Tutkinnot5"Ei1/4 x # 8€19.37
PROTO JSCR10 räikkäavain 5/16 x # 10 Spline | AB3HJQ 1TEL2 JSCR10EiVanadium-teräs6015 Tutkinnot5.5 "Ei5/16 x # 10€22.17
PROTO JSCR12 Räikkäavain 3/8 x # 12 Spline | AB3HJT 1TEL4 JSCR12EiVanadium-teräs7215 Tutkinnot6.25 "Ei3/8 x # 12€22.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JSCV16 Räikkäavain 1/2 x #16 Spline
€36.26 / yksikkö