Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 86165 Tarkkuusliitin, Metrinen, 13/32 tuuman pora, HSS | AG9BDU

CHRISLYNN 86165 Precision Plug Tap, Metrinen, 13/32 tuuman pora, HSS

Varastossa
Tuote: AG9BDU Malli: 86165
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
€50.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Poran koko13 / 32 "
MateriaaliHSS
Kierteen kokoM10 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoPoran kokoHinta
CHRISLYNN 86184 Tarkkuusliitin, Metrinen, 57/64 tuuman pora, HSS | AF9NVM 30PF91 86184M22 x 2.557 / 64 "-
Tarjouspyyntö
CHRISLYNN 86146 Tarkkuusliitinhana, Metrinen, 31/64 tuuman pora, HSS | AG9BCG 86146M12 x 131 / 64 "€66.26
CHRISLYNN 86147 Tarkkuusliitinhana, Metrinen, 9/16 tuuman pora, HSS | AG9BCJ 86147M14 x 1.259 / 16 "€82.79
CHRISLYNN 86150 Precision Plug Tap, Metric, #45 Drill, HSS | AG9BCL 86150M2 x 0.4#45€47.25
CHRISLYNN 86151 Precision Plug Tap, Metric, #42 Drill, HSS | AG9BCN 86151M2.2 x 0.45#42€43.99
CHRISLYNN 86152 Precision Plug Tap, Metric, #37 Drill, HSS | AG9BCQ 86152M2.5 x 0.45#37€43.99
CHRISLYNN 86153 Tarkkuusliitinhana, Metrinen, 1/8 tuuman pora, HSS | AG9BCT 86153M3 x 0.51 / 8 "€34.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 86165 Precision Plug Tap, Metrinen, 13/32 tuuman pora, HSS
€50.81 / yksikkö