Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JSCRM10-TT Räikkäavain 10 mm 12 kärkeä | AG4LKD 34GP35

PROTO JSCRM10-TT räikkäavain, 10 mm, 12 pistettä

Varastossa
Tuote: AG4LKD Malli: JSCRM10-TTRistiviite: 34GP35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkä yhdistelmäavain
Suorittaa loppuunMusta kromi
Joustava pääEi
Pään koko10mm
MateriaaliErittäin seosterästä
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus6.25 "
SuunnanvaihtoEi
SAE tai metrinenmetrinen
Koko10
Sidonta pystyySidonta valmis
Jakoavain tyyliRihma, yhdistelmä, luistamaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO JSCRM11-TT Räikkäavain 11 mm 12 kärkeä | AG4LKE 34GP36 JSCRM11-TT6 9 / 16 "11€49.91
PROTO JSCRM12-TT räikkäavain 12 mm 12 kärkeä | AG4LKF 34GP37 JSCRM12-TT6.75 "12 "€52.68
PROTO JSCRM13-TT Räikkäavain 13 mm 12 kärkeä | AG4LKG 34GP38 JSCRM13-TT7"13€54.44
PROTO JSCRM14-TT Räikkäavain 14 mm 12 kärkeä | AG4LKH 34GP39 JSCRM14-TT7.5 "14mm€55.49
PROTO JSCRM15-TT Räikkäavain 15 mm 12 kärkeä | AG4LKJ 34GP40 JSCRM15-TT7.875 "15mm€58.42
PROTO JSCRM16-TT Räikkäavain 16 mm 12-nap AG4LKK 34GP41 JSCRM16-TT8.187 "16mm€58.80
PROTO JSCRM17-TT Räikkäavain 17 mm 12 kärkeä | AG4LKL 34GP42 JSCRM17-TT8.875 "17mm€42.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JSCRM10-TT räikkäavain, 10 mm, 12 pistettä
€49.46 / yksikkö