Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JSCRM13-TT Räikkäavain 13 mm 12 kärkeä | AG4LKG 34GP38

PROTO JSCRM13-TT räikkäavain, 13 mm, 12 pistettä

Varastossa
Tuote: AG4LKG Malli: JSCRM13-TTRistiviite: 34GP38

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkä yhdistelmäavain
Suorittaa loppuunMusta kromi
Joustava pääEi
Pään koko13mm
MateriaaliErittäin seosterästä
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus7"
SuunnanvaihtoEi
SAE tai metrinenmetrinen
Koko13
Sidonta pystyySidonta valmis
Jakoavain tyyliRihma, yhdistelmä, luistamaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO JSCRM10-TT Räikkäavain 10 mm 12 kärkeä | AG4LKD 34GP35 JSCRM10-TT6.25 "10€49.46
PROTO JSCRM11-TT Räikkäavain 11 mm 12 kärkeä | AG4LKE 34GP36 JSCRM11-TT6 9 / 16 "11€49.91
PROTO JSCRM12-TT räikkäavain 12 mm 12 kärkeä | AG4LKF 34GP37 JSCRM12-TT6.75 "12 "€52.68
PROTO JSCRM14-TT Räikkäavain 14 mm 12 kärkeä | AG4LKH 34GP39 JSCRM14-TT7.5 "14mm€55.49
PROTO JSCRM15-TT Räikkäavain 15 mm 12 kärkeä | AG4LKJ 34GP40 JSCRM15-TT7.875 "15mm€58.42
PROTO JSCRM16-TT Räikkäavain 16 mm 12-nap AG4LKK 34GP41 JSCRM16-TT8.187 "16mm€58.80
PROTO JSCRM17-TT Räikkäavain 17 mm 12 kärkeä | AG4LKL 34GP42 JSCRM17-TT8.875 "17mm€42.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JSCRM13-TT räikkäavain, 13 mm, 12 pistettä
€54.44 / yksikkö