Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JSCR24-TT räikkäavain 3/4 tuuman x # 24 12 pistettä | AG4LKC 34GP34

PROTO JSCR24-TT räikkä yhdistelmäavain 3/4 tuumaa x #24 12 pistettä

Varastossa
Tuote: AG4LKC Malli: JSCR24-TTRistiviite: 34GP34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkä yhdistelmäavain
Suorittaa loppuunMusta kromi
Joustava pääEi
Pään koko3/4 "x # 24
MateriaaliErittäin seosterästä
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus9.75 "
SuunnanvaihtoEi
SAE tai metrinenSAE
Koko3/4 "x # 24
Sidonta pystyySidonta valmis
Jakoavain tyyliRihma, yhdistelmä, luistamaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO JSCR08-TT räikkäavain 1/4 tuumaa x # 8 12 pistettä | AG4LJU 34GP26 JSCR08-TT5"1/4 "x # 8€46.79
PROTO JSCR10-TT räikkäavain 5/16 tuumaa x # 10 12 pistettä | AG4LJV 34GP27 JSCR10-TT5.5 "5/16 "x # 10€47.30
PROTO JSCR12-TT räikkäavain 3/8 tuuman x # 12 12 pistettä | AG4LJW 34GP28 JSCR12-TT6.25 "3/8 "x # 12€47.64
PROTO JSCR14-TT räikkäavain 7/16 tuumaa x # 14 12 pistettä | AG4LJX 34GP29 JSCR14-TT6.5 "7/16 "x # 14€50.75
PROTO JSCR16-TT räikkäavain 1/2 tuumaa x # 16 12 pistettä | AG4LJY 34GP30 JSCR16-TT7"1/2 "x # 16€56.14
PROTO JSCR18-TT räikkäavain 9/16 tuumaa x # 18 12 pistettä | AG4LJZ 34GP31 JSCR18-TT7.5 "9/16 "x # 18€56.57
PROTO JSCR20-TT räikkäavain 5/8 tuumaa. x # 20 12 pistettä | AG4LKA 34GP32 JSCR20-TT8.187 "5/8 "x # 20€58.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JSCR24-TT räikkä yhdistelmäavain 3/4 tuumaa x #24 12 pistettä
€65.14 / yksikkö