Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JRR07528 Iskupesän kiinnitysrengas 1-15 / 16 tuumaa | AA2GNV 10H827

PROTO JRR07528 Iskun kantajan kiinnitysrengas 1-15/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2GNV Malli: JRR07528Ristiviite: 10H827
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
€11.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupesän kiinnitysrengas
Aseman koko3 / 4 "
Suorittaa loppuunPunainen muovipinnoite
MateriaaliHartsitappi
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus1 15 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
KokoUran halkaisija 1-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusKokoHinta
PROTO JRR50080 Iskunkestävä rengas 15/16 tuumaa | AA2GNK 10H818 JRR500801 / 2 "15 / 16 "800 ura€8.19
PROTO JRR50087 Iskunkestävä rengas 1 tuuman punainen muovi | AA2GNL 10H819 JRR500871 / 2 "1"870 ura€8.33
PROTO JRR50095 Iskunkestävä rengas 1-1 / 16 tuumaa | AA2GNM 10H820 JRR500951 / 2 "1 1 / 16 "950 ura€7.61
PROTO JRR50105 Iskunkestävä rengas 1-3 / 16 In | AA2GNN 10H821 JRR501051 / 2 "1.187 "1050 ura€8.22
PROTO JRR50115 Iskunkestävä rengas 1-1 / 4 tuumaa | AA2GNP 10H822 JRR501151 / 2 "1.25 "1150 ura€8.40
PROTO JRR50130 Iskunkestävä rengas 1-7/16 tuumaa | AA2GNQ 10H823 JRR501301 / 2 "1.437 "1300 ura€8.19
PROTO JRR50145 Iskupesän kiinnitysrengas 1-9 / 16 Tuumaa AA2GNR 10H824 JRR501451 / 2 "1 9 / 16 "1450 ura€8.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JRR07528 Iskun kantajan kiinnitysrengas 1-15/16 tuumaa
€11.54 / yksikkö