Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JFP770 Pakoputkileikkuri 3/4 - 3 1/4 tuumaa | AF2DLC 6RKN9

PROTO JFP770 pakoputkileikkuri 3/4 - 3 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2DLC Malli: JFP770Ristiviite: 6RKN9

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€104.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoputken leikkuri
Pituus10 "
Putken koko3/4 to 3-1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.513
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JFP770 pakoputkileikkuri 3/4 - 3 1/4 tuumaa
€104.80 / yksikkö