Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JFP100 jakoavainsarja Pneumaattinen tuulettimen kytkin 7 kpl | AF2DLM ​​6RKR4

PROTO JFP100 jakoavainsarja Pneumaattinen tuulettimen kytkin 7 kpl

Varastossa
Tuote: AF2DLM Malli: JFP100Ristiviite: 6RKR4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€568.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräavaimella
Palojen lukumäärä7
TyyppiPneumaattinen tuulettimen kytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6225
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROTO J1200P-MASD jakoavainsarja, seosteräs, satiini, 15 kpl työkaluja | CH6PTB 449P54 J1200P-MASD€856.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JFP100 jakoavainsarja Pneumaattinen tuulettimen kytkin 7 kpl
€568.52 / yksikkö