Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JFF554 Pihdit Mini Pinch Off 5/12 tuumaa | AF2DMT 6RKV9

PROTO JFF554 Pihdit Mini Puristus 5/12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2DMT Malli: JFF554Ristiviite: 6RKV9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNipistä pihdit
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuan pituus1.5 "
Leuan leveys2"
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen3 / 4 "
Nenän tyyppiLitteä leuka
Kokonaispituus5.5 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JFF554 Pihdit Mini Puristus 5/12 tuumaa
€51.82 / yksikkö