PROTO JFF11102 Öljyn tyhjennys 8 gallonaa metallia AF2DLJ 6RKP9

PROTO JFF11102 öljynpoisto 8 gallonaa metallia

Varastossa
Tuote: AF2DLJ Malli: JFF11102Ristiviite: 6RKP9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€353.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyn tyhjennys
Koko8 gal.
rakentaminenMetalli
Halkaisija15 "
Korkeus13.78 "
Pituus24.02
Leveys14.17

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0525
Laivan korkeus (cm)61.72
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)38.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JFF11102 öljynpoisto 8 gallonaa metallia
€353.85 / yksikkö