Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J96A Drift-lävistyssarja 3/32 - 3/8 7 kpl | AD2KRP 3R160

PROTO J96A Drift Punch Set 3/32 - 3/8 7 kpl

Varastossa
Tuote: AD2KRP Malli: J96ARistiviite: 3R160

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrift-lävistinsarja
MateriaaliHiiliterästeräs
Palojen lukumäärä7
Koot sisältyvät3/32, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa (1-osainen muotoilu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
PROTO J96B Drift-lävistyssarja 5 kpl | AD2KRQ 3R161 J96B10.125 "Hiiliterästeräs51/4, 3/16, 1/8, 5/16, 1/2"€108.69
PROTO J96AS2 Drift-lävistyssarja S2 3 / 32-3 / 8 tuumaa 7 kpl | AE8KDX 6DJZ2 J96AS210 "S2 karkaistu työkaluteräs73/32, 1/8, 3/16, 1/2, 1/4, 5/16, 3/8"€174.88
PROTO J96BS2 Drift-lävistyssarja S2 1 / 8-5 / 16 tuumaa 5 kpl | AE8KDY 6DJZ3 J96BS210 "S2 karkaistu työkaluteräs51/8, 3/16, 1/2, 1/4, 5/16"€120.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J96A Drift Punch Set 3/32 - 3/8 7 kpl
€150.52 / yksikkö